Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN3062-TV-A

  • ERIKS:23525656
  • Hersteller:0016822020000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 739.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 799.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
50 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein