Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN3062-L-TV-A

  • ERIKS:13017165
  • Hersteller:ZARN3062-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 794.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 858.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN..-L
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
65 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein