Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN2572-TV-A

  • ERIKS:23525671
  • Hersteller:0016827090000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 951.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'028.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
60 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein