Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN2572-L-TV-A

  • ERIKS:13017163
  • Hersteller:001682725-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'022.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'105.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN..-L
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
75 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein