Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN2557-L-TV-A

  • ERIKS:13017162
  • Hersteller:001682148-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 739.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 799.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN..-L
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
57 mm
Breite
65 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein