Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN2052-TV-A

  • ERIKS:11874353
  • Hersteller:001681923-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 614.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 663.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
46 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein