Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN1747-TV-A

  • ERIKS:13017158
  • Hersteller:ZARN1747-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 557.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 602.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
43 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein