Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager Zweiseitig wirkend ZARN1545-TV-A

  • ERIKS:13017157
  • Hersteller:ZARN1545-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 543.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 587.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARN
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
40 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Abdeckkappe
Nein