Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend NKXR45-XL

  • ERIKS:24027175
  • Hersteller:0507808320000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKXR
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
58 mm
Breite
32 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein