Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend NKXR25-XL

  • ERIKS:24027165
  • Hersteller:0507806970000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKXR
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein