Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKXR15-Z-XL

  • ERIKS:24027159
  • Hersteller:0507917610000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKXR..Z
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
23 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja