Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF90210-L-TV-A

  • ERIKS:13017154
  • Hersteller:ZARF90210-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'612.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'310.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF..-L
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
135 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein