Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF75185-L-TV-A

  • ERIKS:13017152
  • Hersteller:ZARF75185-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'193.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'695.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF..-L
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
185 mm
Breite
125 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein