Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF65155-TV-A

  • ERIKS:13017149
  • Hersteller:ZARF65155-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'168.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'425.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
155 mm
Breite
82 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein