Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF65155-L-TV-A

  • ERIKS:13017148
  • Hersteller:ZARF65155-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'405.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'681.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF..-L
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
155 mm
Breite
103 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein