Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF60150-L-TV-A

  • ERIKS:13017146
  • Hersteller:ZARF60150-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'186.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'444.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF..-L
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
103 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein