Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF45105-L-TV-A

  • ERIKS:13017136
  • Hersteller:ZARF45105-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'294.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'399.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF..-L
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
75 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein