Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF40115-TV-A

  • ERIKS:23525682
  • Hersteller:0016830630000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'598.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'728.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
93 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein