Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF40115-L-TV-A

  • ERIKS:23525683
  • Hersteller:001683071-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'718.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'857.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF..-L
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
93 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein