Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF40100-L-TV-A

  • ERIKS:13017132
  • Hersteller:ZARF40100-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'166.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'260.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF..-L
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
70 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein