Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF3590-L-TV-A

  • ERIKS:13017130
  • Hersteller:ZARF3590-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'022.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'105.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF..-L
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
70 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein