Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF35110-TV-A

  • ERIKS:23525678
  • Hersteller:0016828300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'392.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'504.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
66 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein