Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF35110-L-TV-A

  • ERIKS:13017128
  • Hersteller:ZARF35110-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'497.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'618.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF..-L
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
82 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein