Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF3080-TV-A

  • ERIKS:23525657
  • Hersteller:0016823180000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 845.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 913.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
50 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein