Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF3080-L-TV-A

  • ERIKS:11925973
  • Hersteller:001682326-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 909.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 983.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF..-L
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
65 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein