Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF2575-TV-A

  • ERIKS:13017122
  • Hersteller:ZARF2575-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 796.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 861.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
50 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein