Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF2080-TV-A

  • ERIKS:13017120
  • Hersteller:ZARF2080-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 969.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'048.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
60 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein