Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF2068-TV-A

  • ERIKS:13017118
  • Hersteller:ZARF2068-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 708.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 765.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
46 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein