Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF2068-L-TV-A

  • ERIKS:23525653
  • Hersteller:0016821050000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 761.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 823.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF..-L
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
60 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein