Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF1762-TV-A

  • ERIKS:13017116
  • Hersteller:ZARF1762-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 670.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 724.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
43 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein