Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF1762-L-TV-A

  • ERIKS:13017115
  • Hersteller:ZARF1762-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 708.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 765.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF..-L
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
57 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein