Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF1560-TV-A

  • ERIKS:13017114
  • Hersteller:ZARF1560-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 626.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 677.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
40 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein