Eriks
INA

INA Nadel-Axialzylinderrollenlager mit Innenring Zweiseitig wirkend ZARF1560-L-TV-A

  • ERIKS:13017113
  • Hersteller:ZARF1560-L-TV-A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 675.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 729.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
ZARF..-L
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
53 mm
Variante
Zweiseitig wirkend
Ausführung
mit Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein