Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NX7-TV-XL

  • ERIKS:24027247
  • Hersteller:0507785440000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NX
Hersteller ID
NX7-TV-XL
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
18 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein