CHF 111.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NX |
Hersteller ID | NX35-XL |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 30 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |