Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NX30-XL

  • ERIKS:23527199
  • Hersteller:0507786170000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NX
Hersteller ID
NX30-XL
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein