Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NX12-XL

  • ERIKS:23997399
  • Hersteller:0507785600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NX
Hersteller ID
NX12-XL
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
18 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein