CHF 57.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.27inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NX |
Hersteller ID | NX10-XL |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 18 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |