Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NKX30-XL

  • ERIKS:11671439
  • Hersteller:53565120000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.33inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKX
Hersteller ID
NKX30-XL
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47.1 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein