Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend NKX20-XL

  • ERIKS:11671435
  • Hersteller:506047670000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKX
Hersteller ID
NKX20-XL
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35.1 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Nein
Alternativen

CHF 87.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026