CHF 39.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKX |
Hersteller ID | NKX12-XL |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 26.1 mm |
Breite | 23 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Nein |