CHF 72.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NX..-Z |
Hersteller ID | NX25-Z-XL |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 30 mm |
Variante | Einseitig wirkend |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Abdeckkappe | Ja |