Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NX20-Z-XL

  • ERIKS:24027243
  • Hersteller:0507792060000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NX..-Z
Hersteller ID
NX20-Z-XL
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
28 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja