Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NX15-Z-XL

  • ERIKS:23997394
  • Hersteller:0507791760000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.41inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NX..-Z
Hersteller ID
NX15-Z-XL
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
28 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja