Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKX60-Z-XL

  • ERIKS:12625109
  • Hersteller:050747649-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKX..-Z
Hersteller ID
NKX60-Z-XL
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
86.5 mm
Breite
40 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja