Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKX45-Z-XL

  • ERIKS:24027149
  • Hersteller:0507476220000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKX..-Z
Hersteller ID
NKX45-Z-XL
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
66.5 mm
Breite
32 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja