Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKX35-Z-P5-XL

  • ERIKS:14181530
  • Hersteller:068643080-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKX..-Z
Hersteller ID
NKX35-Z-P5-XL
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
53.2 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja