Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKX30-Z-XL

  • ERIKS:11671440
  • Hersteller:050747592-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKX..-Z
Hersteller ID
NKX30-Z-XL
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
48.2 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja
Alternativen

CHF 112.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026