Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKX20-Z-XL

  • ERIKS:11671436
  • Hersteller:507475760000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKX..-Z
Hersteller ID
NKX20-Z-XL
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
36.2 mm
Breite
30 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja
Alternativen

CHF 77.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026