Eriks
INA

INA Nadel-Axialkugellager ohne Innenring Einseitig wirkend Mit Abdeckkappe NKX10-Z-TV-XL

  • ERIKS:12625105
  • Hersteller:050637126-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKX..-Z
Hersteller ID
NKX10-Z-TV-XL
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
25.2 mm
Breite
23 mm
Variante
Einseitig wirkend
Ausführung
ohne Innenring
Mit Abdeckkappe
Ja